メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBTF349S
ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:テーパータイプ。ノーマル比幅約30mm短く、絞り角2°バックした形状。高さ,引きはノーマル同。エンド部内径14mm。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 18-20
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:シルバー
重量[グラム]:640
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:1mmUP/8mmBACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
幅:725
高さ:46
奥行(引き):124
立ち角:45
絞り角:20
型番:PBTF349
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。全幅が30mm狭くなりますので、装着するハンドルバーエンドの長さにより、構造変更が必要になる場合がございます。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:


