曜日別特売

イージーフィットバーPlus ブラック PBTF349K

イージーフィットバーPlus ブラック PBTF349K - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーPlus ブラック PBTF349K - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーPlus ブラック PBTF349K - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーPlus ブラック PBTF349K - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBTF349K
ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:テーパータイプ。ノーマル比幅約30mm短く、絞り角2°バックした形状。高さ,引きはノーマル同。エンド部内径14mm。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 18-20
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:640
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:1mmUP/8mmBACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
幅:725
高さ:46
奥行(引き):124
立ち角:45
絞り角:20
型番:PBTF349
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。全幅が30mm狭くなりますので、装着するハンドルバーエンドの長さにより、構造変更が必要になる場合がございます。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様1mm UP/8mm BACK適合MT-09 14-20材質アルミ幅(mm)725ブラック質量(g)640タイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み内容量1個
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07500836PBTF349K
9,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする