メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBL0007K-5SET
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARDE パッケージ車および純正グリップヒーター同時装着は不可。(グリップ長が違うため)
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1100 14-16 Eパケ不可
ホンダ[HONDA] CB1100EX 14-16 Eパケ不可
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Low
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBL0007
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。


