メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBL751G-5SET
ノーマル比約10mm前方、下方にすることで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/1mmFORWARD 適合:ER6n 12-14/Ninja650 12-16/Ninja400 14-17【-16カタログ記載ミス】ER-4nは適合未確認です
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 12-14
カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400] 14-17
カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 12-16
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Low
色[カラー]:シャンパンゴールド
重量[グラム]:2700
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmDOWN/1mmFORWARD
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBL751
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。


