イージーフィットバーLow シャンパンゴールド EBL0018G-5SET

イージーフィットバーLow シャンパンゴールド EBL0018G-5SET - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーLow シャンパンゴールド EBL0018G-5SET - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBL0018G-5SET
ノーマル比約10mm前方にすることでスポーティーポジションに車種専用設計。
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/6mmFORWARD
適合情報:
ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 16-20
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Low
色[カラー]:シャンパンゴールド
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmDOWN/6mmFORWARD
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBL0018
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

仕様7mm DOWN/6mm FORWARD適合GROM 16-20材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT Low内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBL0018加工穴タイプスイッチ穴加工済み内容量1個
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07501019EBL0018G-5SET
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする