メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBL0018K
ノーマル比約10mm前方にすることでスポーティーポジションに車種専用設計。
販売備考:移動量7mmDOWN/6mmFORWARD
適合情報:
ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 16-20
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Low
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:580
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmDOWN/6mmFORWARD
外径:22.2
内径:14.1
ハンドル径:22.2
幅:676
高さ:98
奥行(引き):108
立ち角:71
絞り角:18
型番:EBL0018
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:


