イージーフィットバーPlus シルバー PBH547S

イージーフィットバーPlus シルバー PBH547S - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBH547S
材質には柔軟性に優れたアルミを採用、カラーは2色から選べます。
販売備考:純正比上下-7mm/幅-9mm/絞り+2° XT(2017)標準装備およびそれ以外でオプション設定のナックルカバーは流用可。カバー無し車は純正エンド流用不可。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] V-Strom650XT [V-ストローム650] 15-21
スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 13-21
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:シルバー
重量[グラム]:530
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmDOWN/0mmBACK
付属品:バーエンド部ラバー
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:741
高さ:85
奥行(引き):142
立ち角:80
絞り角:30
型番:PBH547
特記事項:※17年モデルV-STROM650XTに標準及びそれ以外の機種にオプション設定のナックルカバー装着車⇒純正ナックルカバー使用可能です。※ナックルカバー未装着車⇒純正バーエンド使用できません。(別途、バーエンドをご用意下さい。)
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様7mm DOWN/0mm BACK付属品バーエンド部ラバー適合V-STROM650/XT(17-20)材質アルミシルバー質量(g)530タイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み内容量1個
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07500809PBH547S
6,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする