イージーフィットバーPlus シルバー PBTF356S

イージーフィットバーPlus シルバー PBTF356S - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーPlus シルバー PBTF356S - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーPlus シルバー PBTF356S - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーPlus シルバー PBTF356S - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーPlus シルバー PBTF356S - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーPlus シルバー PBTF356S - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーPlus シルバー PBTF356S - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーPlus シルバー PBTF356S - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBTF356S
ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:テーパータイプ。ノーマル比幅約30mm短く(=構造変更が必要です)、高さ6mmアップ、引き11mm(絞り角2°)バックした形状。エンド部純正と同じネジ加工済みにより純正ハンドガード装着可。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-17
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:シルバー
重量[グラム]:640
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:6mmUP/11mmBACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
幅:745
高さ:51
奥行(引き):124
立ち角:48
絞り角:19
型番:PBTF356
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。EFFEX ハンドルバーウエイトは使用できません。ハンドルエンド部は純正ハンドルと同じ仕様であり、純正ハンドガードの装着が可能。但し全幅が30mm狭くなるため構造変更が必要になる場合がございます。
使用上の注意:全幅が30mm狭くなるため構造変更が必要になる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様6mm UP/11mm BACK適合MT-09 TRACER 15-17材質アルミ幅(mm)745シルバー質量(g)640タイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み内容量1個
注意
※全幅が30mm狭くなるため構造変更が必要になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07500827PBTF356S
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする