メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBTF356K
ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:テーパータイプ。ノーマル比幅約30mm短く(=構造変更が必要です)、高さ6mmアップ、引き11mm(絞り角2°)バックした形状。エンド部は純正と同じネジ加工済みにより純正ハンドガード装着可。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-17
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:640
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:6mmUP/11mmBACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
幅:745
高さ:51
奥行(引き):124
立ち角:48
絞り角:19
型番:PBTF356
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。EFFEX ハンドルバーウエイトは使用できません。ハンドルエンド部は純正ハンドルと同じ仕様であり、純正ハンドガードの装着が可能。但し全幅が30mm狭くなるため構造変更が必要になる場合がございます。
使用上の注意:全幅が30mm狭くなるため構造変更が必要になる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:


