オーバル シーサッカー真空マウント 単体 810046211564

オーバル シーサッカー真空マウント 単体 810046211564 Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046211564
幅が狭いスペースにも取付できるように開発された楕円型の真空マウントです。ハウジングの上面には1/4-20インチのネジ穴とボルトを通すための長孔2つが付いていますので、様々なアイテムに取り付けできます。長孔を使用する場合は一度ハウジング部分を真空マウント部分から取り外す必要があります。
販売備考:ネジ穴1/4-20
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:樹脂
使用箇所:汎用
型番:VM1009
特記事項:吸着時サイズ85mm x 190mm
使用上の注意:適切なメンテナンスを必ず行ってください。トラブルシューティングに記載の症状が解消しない場合は使用を中止してください。使用方法不備による損害について補償は致しかねます。
リペア:品番:CX2132B,CX2411,CX2221
高さ:5.1
幅:8.0
奥行(引き):18.7

材質樹脂 ブラック 備考吸着時サイズ85mm×190mm 幅(cm)8 型番VM1009 高さ(cm)5.1 使用箇所汎用 関連部品リペア:CX2132B,CX2411,CX2221 奥行き(cm)18.7 内容量1個
注意
※適切なメンテナンスを必ず行ってください。トラブルシューティングに記載の症状が解消しない場合は使用を中止してください。使用方法不備による損害について補償は致しかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07501667 810046211564
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする