2カップホルダー 垂直面 真空マウント 810046210833

2カップホルダー 垂直面 真空マウント 810046210833 Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046210833
車両の側面に貼り付けて使用するカップホルダーです。オートキャンプの食事や団らんに最適です。
販売備考:缶/ボトル2本収納
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:樹脂
使用箇所:汎用
型番:MC5301
特記事項:4.5インチ真空マウント仕様
オプション:CX2307B
リペア:品番:CX2005B,CX2132B,CX2411,CX2061,CX2221
関連商品:品番:MC5301W,MC5314B,MC5314W,MC5311B,MC5311W,MC5347B,MC5347W,MC5348B,MC5348W
高さ:12.7
幅:30.5
奥行(引き):14

特記4.5インチ真空マウント仕様 材質樹脂 ブラック 幅(cm)30.5 型番MC5301 部品番号【リペア】品番:CX2005B,CX2132B,CX2411,CX2061,CX2221 高さ(cm)12.7 関連規格品番:MC5301W,MC5314B,MC5314W,MC5311B,MC5311W,MC5347B,MC5347W,MC5348B,MC5348W 使用箇所汎用 奥行き(cm)引き:14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07506926 810046210833
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする