GoProアダプター 810046210123

GoProアダプター 810046210123 Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046210123
GoProや、2スロットマウント式アクションカメラをマウントできるアダプターです。シーサッカー真空マウントに取り付けて使用します。
販売備考:シーサッカー真空マウントハウジングに取り付けできるネジスタッド装備
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
使用箇所:シーサッカーバキュームマウント
特記事項:ネジスペック1/4-20
関連商品:品番:VM1001B,VM1001W,VM1007B,VM1007W,VM1002B,VM1002W
高さ:3.18

特記ネジスペック1/4-20 材質アルミ ブラック 高さ(cm)3.18 関連規格品番:VM1001B,VM1001W,VM1007B,VM1007W,VM1002B,VM1002W 使用箇所シーサッカーバキュームマウント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07506890 810046210123
1,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする