イージーフィットバー シルバー EBTF550S

イージーフィットバー シルバー EBTF550S - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBTF550S - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBTF550S - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBTF550S - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBTF550S - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBTF550S - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBTF550S - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBTF550S - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBTF550S
備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。
適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-25
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Taper
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mm UP / 7mm BACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
幅:746
高さ:55
奥行(引き):135
立ち角:53
絞り角:23
型番:EBTF550
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
ブレーキホース適合:○
スロットルケーブル適合:○
クラッチケーブル(ホース)適合:○

特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP / 7mm BACK適合GSX-S1000GT 22-25材質アルミシルバータイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番EBTF550加工穴タイプスイッチ穴加工済み内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07506059EBTF550S
9,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする