イージーフィットバー ゴールド EBTF376G

イージーフィットバー ゴールド EBTF376G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ゴールド EBTF376G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ゴールド EBTF376G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ゴールド EBTF376G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ゴールド EBTF376G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ゴールド EBTF376G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ゴールド EBTF376G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ゴールド EBTF376G - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBTF376G
販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:シャンパンゴールド
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/7mmBACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
型番:EBTF376
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合XSR900 22材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番EBTF376加工穴タイプスイッチ穴加工済み内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07506007EBTF376G
9,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする