曜日別特売

EZ FIT BAR イージーフィットバー 70mmバック ブラック EHD104-70

EZ FIT BAR イージーフィットバー 70mmバック ブラック EHD104-70 - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHD104-70
純正シルエットのままグリップ部分が70mm手前に平行移動。車種専用設計で移動量がわかりやすい。構造変更不要で車検も安心!
販売備考:移動量 70mm手前 スチール/ブラックメッキ 別途ブレーキホース70mmロングが必要。ハンドルスペーサー付属 純正品番55800345対応 内径Φ21.4 バー内蔵式グリップヒーター装着時はご注意ください。※ヒートデーモン(電子スロットル対応)は装着可能。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] XL1200X [フォーティーエイト] 16-21
移動量[UP/BACK]:純正比 手前へBACK 70
タイプ:車種専用ボルトオン
色[カラー]:ブラックメッキ
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無(ディンプル/ハーネスクランプ穴加工済)
対応純正番号:55800345
外径:25.4
内径:21.4
ハンドル径:外径:25.4/内径:21.4
幅:726
高さ:59
奥行(引き):232
型番:EHD104
備考:ブレーキホースを除くケーブル、ハーネスは交換が不要です。
特記事項:別途70mm(3インチ)ロングのブレーキホースが必要です(推奨品SWAGE-LINEで設定が有ります)。フルステア時ミラーがタンクに干渉する為、付属のハンドルスペーサーを必ず使用して下さい。
使用上の注意:ハーレーダビッドソン純正 ヒーテッドグリップ、キジマ製ヒートデーモンズ ハーレー専用タイプ(電子スロットル対応)に装着が可能です。但しEFFEX HD BARはハンドル内径がやや小径であるためインナータイプのグリップヒーターの装着にはご注意下さい。
ブレーキホース適合:×
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

材質スチール幅(mm)726ブラックメッキ高さ(mm)59タイプ車種専用ボルトオン奥行(mm)232mm内径(Φmm)21.4ハンドル径外径:25.4/内径:21.4Φ外径(Φmm)25.4加工無(ディンプル/ハーネスクランプ穴加工済)純正品番【対応】55800345移動量(mm)純正比 手前へBACK[UP/BACK]:70内容量1個
注意
※ハーレーダビッドソン純正 ヒーテッドグリップ、キジマ製ヒートデーモンズ ハーレー専用タイプ(電子スロットル対応)に装着が可能です。但しEFFEX HD BARはハンドル内径がやや小径であるためインナータイプのグリップヒーターの装着にはご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07505971EHD104-70
9,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする