メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHD104-50
純正シルエットのままグリップ部分が50mm手前に平行移動。車種専用設計で移動量がわかりやすい。構造変更不要で車検も安心!
販売備考:移動量 50mm手前 スチール/ブラックメッキ 別途ブレーキホース50mmロングが必要。ハンドルスペーサー付属 純正品番55800345対応 内径Φ21.4 バー内蔵式グリップヒーター装着時はご注意ください。※ヒートデーモン(電子スロットル対応)は装着可能。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] XL1200X [フォーティーエイト] 16-21
移動量[UP/BACK]:純正比 手前へBACK 50
タイプ:車種専用ボルトオン
色[カラー]:ブラックメッキ
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無(ディンプル/ハーネスクランプ穴加工済)
対応純正番号:55800345
外径:25.4
内径:21.4
ハンドル径:外径:25.4/内径:21.4
幅:726
高さ:59
奥行(引き):212
型番:EHD104
備考:ブレーキホースを除くケーブル、ハーネスは交換が不要です。
特記事項:別途50mm(2インチ)ロングのブレーキホースが必要です(推奨品SWAGE-LINEで設定が有ります)。フルステア時ミラーがタンクに干渉する為、付属のハンドルスペーサーを必ず使用して下さい。
使用上の注意:ハーレーダビッドソン純正 ヒーテッドグリップ、キジマ製ヒートデーモンズ ハーレー専用タイプ(電子スロットル対応)に装着が可能です。但しEFFEX HD BARはハンドル内径がやや小径であるためインナータイプのグリップヒーターの装着にはご注意下さい。
ブレーキホース適合:×
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:


