曜日別特売

イージーフィットバーHigh ブラック EBH0005K

イージーフィットバーHigh ブラック    EBH0005K - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーHigh ブラック    EBH0005K - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーHigh ブラック    EBH0005K - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBH0005K
販売備考:21mmUP/23mmBACK。ABS無しモデルは、スロットル.クラッチはノーマル可、ブレーキは要交換『3cmロング』。ABSモデルについても交換推奨。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 14-20
ホンダ[HONDA] CB400SB Revo [NC42] 14-19
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT High
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:530
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:21mmUP/23mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:669
高さ:86
奥行(引き):145
立ち角:57
絞り角:22
型番:EBH0005
特記事項:ABS無しのモデルは、ブレーキホース30mmロングへ交換が必要です。ABSモデルは、30mmロングへの交換を推奨。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:△ ABS無しのモデルは、ブレーキホース30mmロングへ交換が必要です。ABSモデルは、30mmロングへの交換を推奨。
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様21mm UP/23mm BACK適合CB400SF 14-20材質アルミ幅(mm)669ブラック質量(g)530タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み内容量1個
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07505867EBH0005K
6,700
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする