メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBH534K
販売備考:14mmUP/14mmBACK
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-16
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT High
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:550
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:14mmUP/14mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:700
高さ:44
奥行(引き):114
立ち角:72
絞り角:26
型番:EBH534
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:


