イージーフィットバーHigh シャンパンゴールド EBH0009G-5SET

イージーフィットバーHigh シャンパンゴールド EBH0009G-5SET - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーHigh シャンパンゴールド EBH0009G-5SET - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーHigh シャンパンゴールド EBH0009G-5SET - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBH0009G-5SET
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量27mmUP/29mmBACK ブレーキ/クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要となります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-18
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT High
色[カラー]:シャンパンゴールド
重量[グラム]:2900
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:27mmUP/29mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBH0009
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

仕様27mm UP/29mm BACK適合CB1300SF 14-18材質アルミシャンパンゴールド質量(g)2900タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBH0009加工穴タイプスイッチ穴加工済み内容量1個
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07506226EBH0009G-5SET
29,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする