メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBH201S-5SET
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量21mmUP/21mmBACK ケーブル.ホース類はノーマル可 穴加工なし
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] V-MAX [1200] 84-06
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT High
色[カラー]:シルバー
重量[グラム]:2900
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:21mmUP/21mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBH201
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。


