メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF0051K
販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK ※DCT車専用の為、MT車は装着不可。※純正グリップヒーター左側の取り外しは破損のリスク有り。破損の場合は新品へ交換が必要。
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-23
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:ブラックメッキ
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/7mmBACK
外径:25.4/22.2
内径:18
ハンドル径:25.4/22.2
型番:EBF0051
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:


