曜日別特売

イージーフィットバーHigh シルバー EBH0009S

イージーフィットバーHigh シルバー EBH0009S - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーHigh シルバー EBH0009S - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーHigh シルバー EBH0009S - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBH0009S
販売備考:移動量 27mmUP/29mmBACK。 ブレーキ/クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要となります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-20(SP可)
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT High
色[カラー]:シルバー
重量[グラム]:580
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:27mmUP/29mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:698
高さ:110
奥行(引き):156
立ち角:55
絞り角:24
型番:EBH0009
特記事項:ブレーキホース、クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。

仕様27mm UP/29mm BACK適合CB1300SF 14-20材質アルミ幅(mm)698シルバー質量(g)580タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み内容量1個
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07505901EBH0009S
6,700
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする