曜日別特売

イージーフィットバー ブラック EBF0018K

イージーフィットバー ブラック EBF0018K - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ブラック EBF0018K - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF0018K
ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:移動量7mmUP/8mmBACK
適合情報:
ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 16-20
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:600
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/8mmBACK
外径:22.2
内径:14.1
ハンドル径:22.2
幅:676
高さ:113
奥行(引き):122
立ち角:67
絞り角:18
型番:EBF0018
特記事項:ブレーキホース、スロットルケーブルは交換が不要です。クラッチケーブルは交換もしくはクランプ部の調整を推奨します。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:△

仕様7mm UP/8mm BACK適合GROM 16-20材質アルミ幅(mm)676ブラック質量(g)600タイプEZ-FIT内径(Φmm)14.1ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み内容量1個
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07506068EBF0018K
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする