曜日別特売

イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF0055G

イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF0055G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF0055G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF0055G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF0055G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF0055G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF0055G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF0055G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF0055G - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF0055G
販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK
適合情報:
ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:シャンパンゴールド
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/7mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBF0055
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合CL250 23材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF0055加工穴タイプスイッチ穴加工済み内容量1個
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07505980EBF0055G
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする