イージーフィットバー ブラックメッキ EBF0050K

イージーフィットバー ブラックメッキ EBF0050K - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ブラックメッキ EBF0050K - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ブラックメッキ EBF0050K - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ブラックメッキ EBF0050K - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ブラックメッキ EBF0050K - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF0050K
販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK ※DCT車は装着不可。ハンドル手前に寝せるとカタログ値よりも近い位置へハンドル位置をアジャスト可能。その際はタンクと接触しないよう各車体個別に調整要。
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-23
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:ブラックメッキ
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/7mmBACK
外径:25.4/22.2
内径:18
ハンドル径:25.4/22.2
型番:EBF0050
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合Rebel1100 21-23材質スチールブラックメッキタイプEZ-FIT内径(Φmm)18ハンドル径25.4/22.2Φ外径(Φmm)25.4/22.2型番EBF0050加工穴タイプスイッチ穴加工済み内容量1個
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07505849EBF0050K
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする