Ridge Ready リッジレディ モンキーバー ルーフクロスバーシステム 810046211533

Ridge Ready リッジレディ モンキーバー ルーフクロスバーシステム 810046211533 Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046211533
幅3.25インチ(8.23cm)の楕円真空マウントが前方バーに4個、後方バーに2個ついており、SUVやクロスオーバー車両に多い凹凸があるルーフにも吸着できるクロスバーです。U字クランプ型のルーフボックスが搭載可能、別売りアダプターで自転車、サーフボード/SUPなども搭載可能です。別売りの12インチエクステンションバー装着でバーを60インチまで延長可能。粉体塗装アルミバー仕様。
販売備考:全て楕円真空マウント仕様、バー径33mm、全重量5.9kg、最大積載量68kg
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:5.9
材質[素材]:樹脂、アルミ
使用箇所:ルーフ
付属品:リペアポンプ、グリス 5g、組立用レンチ
特記事項:バー径33mm
使用上の注意:適切なメンテナンスを必ず行ってください。トラブルシューティングに記載の症状が解消しない場合は使用を中止してください。使用方法不備による損害について補償は致しかねます。
オプション:品番:SX6155,SA1022,SX6171,SX6172,SX6173,SX6175,SX6175,SX6176,SA0010
リペア:品番:CX2132B,CX2411,CX2221
関連商品:品番:SX6141
幅:121.9
積載重量:68kgまで

特記バー径33mm その他【リペア】品番:CX2132B,CX2411,CX2221 付属品リペアポンプ、グリス5g、組立用レンチ 材質樹脂、アルミ 質量(kg)5.9 ブラック 幅(cm)121.9 最大積載量(kg)~68 関連規格品番:SX6141 使用箇所ルーフ 内容量1個
注意
※適切なメンテナンスを必ず行ってください。トラブルシューティングに記載の症状が解消しない場合は使用を中止してください。使用方法不備による損害について補償は致しかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07505709 810046211533
82,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする