曜日別特売

プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8

プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 - 高島計器

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。

材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75内容量1個
全14種類を絞り込む
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
材質(接液部)
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075078361222010455-5987PC A R3/8 75×0.1MPa株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.0020.0~0.1
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
075078451222016455-5977PC A R3/8 75×0.16MPa株:黄銅、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.0050.0~0.16
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
075078611222025455-5993PC A R3/8 75×0.25MPa株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.0050.0~0.25
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
075078701222040455-5990PC A R3/8 75×0.4MPa株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.010.0~0.4
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
075078791222060455-5969PC A R3/8 75×0.6MPa株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.010.0~0.6
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
075078881222110455-5994PC A R3/8 75×1MPa株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.020.0~1
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
075078971222116455-5992PC A R3/8 75×1.6MPa株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.050.0~1.6
2,400
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
075079061222125455-5973PC A R3/8 75×2.5MPa株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.050.0~2.5
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
075079151222140455-5985PC A R3/8 75×4MPa株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.10.0~4
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
075079311222160455-5991PC A R3/8 75×6MPa株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.10.0~6
3,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
075079401222210455-5995PC A R3/8 75×10MPa株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.20.0~10
3,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
075079491222216455-5974PC A R3/8 75×16MPa株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.50.0~16
3,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
075079581222225455-5997PC A R3/8 75×25MPa株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.50.0~25
5,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
075079671222901455-5971PC A R3/8 75×-0.1MPa株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)-0.0020.0~-0.1
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする