USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴
ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。
【商品詳細】
規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
ケーブル長さ:1m
転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)
充電能力:最大5V 3.0A
【Quick Charge 3.0対応】
Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。
Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。
【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】
USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。
※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。
【安全認証】
Type-C IF認証
CE認証:欧州連合基準適合マーク
FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制
ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合
当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。
【対応機種】
ELECOM
・ヘッドホン/イヤホン/ヘッドセット
LBT-HSC10MPBK
LBT-HSC10WPMPBK
LBT-HSC10WPMPWH
LBT-HSC32MPBK
LBT-HSC32MPWH
LBT-HSC32PCBK
LBT-HSC50PCSV
LBT-HSOH20BK
LBT-HSOH21BK
LBT-NEST-SP1BE
LBT-NEST-SP1OV
LBT-TWS11BK
LBT-TWS11PN
LBT-TWS11WH
LBT-TWS12BK
LBT-TWS13BE
LBT-TWS13BK
LBT-TWS13WH
LBT-TWS15BK
LBT-TWS15BK2
LBT-TWS15BU
LBT-TWS15GN
LBT-TWS15PN
LBT-TWS15PU
LBT-TWS15WH
LBT-TWS16BK
LBT-TWS16CSBU
LBT-TWS16CSGN
LBT-TWS16CSPN
LBT-TWS16CSYL
LBT-TWS16JMGB
LBT-TWS16JMPU
LBT-TWS16NV
LBT-TWS16PN
LBT-TWS16WH
LBT-TWS17BK
LBT-TWS17CSBU
LBT-TWS17CSYL
LBT-TWS17EBK-IL
LBT-TWS17EPN-IL
LBT-TWS17EWH-IL
LBT-TWS17EYL-IL
LBT-TWS17GY
LBT-TWS17PN
LBT-TWS17WH
すべての対応機種は記載できておりません。


