プラスチックボックス 4段引出

プラスチックボックス 4段引出 アストロプロダクツ プラスチックボックス 4段引出 アストロプロダクツ プラスチックボックス 4段引出 アストロプロダクツ プラスチックボックス 4段引出 アストロプロダクツ プラスチックボックス 4段引出 アストロプロダクツ
(3件のレビュー)

仕切り板は取り外しできるので、物のサイズに合わせて、収納スペースを調節できます。
引き出しには、不意に開かないようロックが付いています。
上部には蓋付きの収納と、手持ちできるように、取っ手が付いています。

用途小物を小分けに収納 付属品仕切板×16 トラスコ品番217-3297 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×415×240 内寸(mm)(1区画)D約183×H約35×W約58/(1区画/中央)D約183×H約35×W約75 引出し内寸法(mm)(仕切板なし)D約183×H約35×W約325 収納数(上部)1個/(仕切)20個 上部内寸(mm)収納内寸:D60×H18×W325 内容量1個
注意
※生き物や飲食物、重要な物を収納しないでください。
※火気や高温な物を入れたり、近づけたりしないでください。
※防水、防滴仕様ではありません。
※容器に入っていない液体の収納はできませんので、直接液体を入れないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07508037 2003000004458
オープン
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07508037
2025-01-27
用途:
釣り道具
不動産業

仕切りを外せばさ大きなものも収納できて便利です。
一番下の引き出しが深かったら良かったですけど…

2025-04-30
用途:
細かいものを入れる

引き出す時、ひっかかって上手く引き出せない。
プラスチックが微妙に曲がっているんだろうか、あまりにひっかかるので蝋燭をぬってみたが…
そもそも天板が下がっていて曲がっている。強く引きださないと引き出せなかったけど、そのせいで引き出しすぎ防止の部分が取れてしまった。
買ったばかりでこれか……
デザインは良かったのに残念

もしかして交換してもらった、マトモなのもあるんだろうか?

2025-01-21
用途:
パーツケース、工具入れ
TES 様

これは失敗でした。
引き出しが引っかかりやすく
引き出しにある仕切りが縦方向にしか無く
奥行き方向に幾つか仕切りたかったが出来ない状態
サイズ的にも使い勝手は良くなかった

ただ、購入する際にもっと慎重に確認するべきだったので
六割ぐらいは自分の責任かも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする