プレート式キャスター固定車ナイロンホイルゴム車輪

プレート式キャスター固定車ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター プレート式キャスター固定車ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター プレート式キャスター固定車ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番361-9937 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)34 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)168 取付座(mm)137×93 取付ピッチY(mm)53~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)112~100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07508518 NWRK2-125
2,166
1,398
1,538 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする