曜日別特売

ツールホルダー ロング

ツールホルダー ロング - アストロプロダクツ

工具をクリップに挟んで収納や、壁に掛けての使用も可能です。
ツールボックスの整理整頓にもオススメです。

トラスコ品番254-1073材質プラスチック幅(mm)440高さ(mm)30奥行(mm)40耐荷重(kg)3ホールド20内容量1個
注意
※天井や作業上障害となる場所、衣類などが引っかかる位置に、取り付けないでください。
※本体固定用のビスは付属していません。
※必ず、耐荷重以下で使用してください。
※重量物はクリップ破損やホルダー落下の恐れがあるので、クリップに挟まないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075133482003000001303
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする