耐火防水金庫
耐火&防水で大事なものをしっかり守る金庫。
万が一の火災・水害・防犯対策に!外側は約843度、内側は約175度まで耐えられる耐火性で、水没には約8時間も耐えられる防水機能付き。
米国UL規格耐火試験合格品
現金・通帳・パスポート
内側のパッキンで水の浸入を阻止
持ち運びに便利なハンドル付き
防犯性の高い鍵とボタンで施錠
置く場所を選ばないコンパクトサイズ
セット内容本体、エントリーキー×2
性能耐火性能:843度まで
材質本体:ABS・セメント、錠穴周り:亜鉛合金、ハンドル:ABS、鍵:ABS・銅合金
質量(kg)約6.4(本体)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×28×15
耐水性水没8時間まで
内容量1個