ピストンバイブレータ EPV35L

ピストンバイブレータ EPV35L エクセン

・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。

仕様●取付ボルト径×深さ(mm):M12×12+α(板厚)●起振力:347~921N 寸法(mm)振動面:Φ56 質量(kg)1.47 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2~0.6 対応材質薬品/食品 空気消費量(L/minANR)44~125 振動数51~73Hz 幅×全高(mm)86.5×184 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07521407 EPV35L
73,000
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする