エアー式バイブレータ タービンバイブレータ UTシリーズ UT322

エアー式バイブレータ タービンバイブレータ UTシリーズ UT322 エクセン

・完全オイルフリー!タービンバイブレータ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。・使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させている為に騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。・タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。・タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、チョットした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。・5~60℃の雰囲気で使用可能。この範囲以外で使用する場合はマフラーとチューブコネクタ、ホースを耐熱仕様にすることで80℃まで使用できます。

質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)5~60 対応材質薬品/食品 適合チューブΦ8×Φ6 空気消費量(L/minANR)0.2Mpa/39、0.3Mpa/51、0.4Mpa/65、0.5Mpa/77、0.6Mpa/88 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm85×33×79 振動数範囲(Hz)0.2Mpa/321、0.3Mpa/373、0.4Mpa/418、0.5Mpa/463、0.6Mpa/492 遠心力(N)0.2Mpa/444、0.3Mpa/604、0.4Mpa/754、0.5Mpa/926、0.6Mpa/1044 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07521511 UT322
69,000
65,980
72,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする