ボールバイブレータ BH10A

ボールバイブレータ BH10A エクセン

・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。

幅(mm)30 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)0~80 対応材質薬品/食品 空気圧力(MPa)始動(垂直):0.03、(水平):0.01空気圧(MPa)0.2:空気圧(MPa)0.2:285HzHz、空気圧(MPa)0.3:324Hz、空気圧(MPa)0.4:377Hz、空気圧(MPa)0.5:418Hz 空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.07、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.1、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.12、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.14、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.17 振動数空気圧(MPa)0.2:285HzHz、空気圧(MPa)0.3:324Hz、空気圧(MPa)0.4:377Hz、空気圧(MPa)0.5:418Hz、空気圧(MPa)0.6:451Hz 遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.13、空気圧(MPa)0.3:0.17、空気圧(MPa)0.4:0.23、空気圧(MPa)0.5:0.28、空気圧(MPa)0.6:0.33 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07521520 BH10A
28,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする