ステンレスノッカー(ステンレスタイプ&サニタリータイプ) RKVSシリーズ RKVS30

ステンレスノッカー(ステンレスタイプ&サニタリータイプ) RKVSシリーズ RKVS30 エクセン

・食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。・補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~60に標準装備しています。・Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。・Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)

仕様衝撃力相当するハンマーポンド:1.0以下 質量(kg)1.6 タイプステンレスタイプ 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1 衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.05~0.13 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07521915 RKVS30
80,000
75,980
83,578 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする