ロールスイーパー ES-B770A

ロールスイーパー ES-B770A エクセン

・建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。・ES-550A/ES-770・壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備(2機種共通)・清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調整できます。(2機種共通)*ES-550Aは形状が異なります。・ダストケースから粉塵を出さないエアーフィルターを装備(ES-770)・収納スペースをとらない縦置き保管ができます。

幅(mm)清掃:770 質量(kg)21 使用温度範囲(℃)-10~50(バッテリー) 定格電流(A)3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:1050×800×1050 清掃能力(m2/h)(4.2km/hの場合)3230 バッテリー電圧(V)12 ダストボックス容量(L)50 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07521635 ES-B770A
235,000
219,800
241,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする