リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV100PAR

リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV100PAR エクセン

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。

仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):6~15 形状ベース:曲面用ベース 質量(kg)34.3 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ175×270 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)82.4~201 衝撃力(kg・m/s)30.0~46.9 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.98~2.28 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07521660 RKV100PAR
200,000
189,800
208,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする