曜日別特売

アルミ先芯入り防水ワークブーツ サンノゼ シックス ウォータープルーフ

アルミ先芯入り防水ワークブーツ サンノゼ シックス ウォータープルーフ - キーン

安全機能と防止機能を備えた伝統のモックトゥデザインのワークブーツです。
KEEN独自の防水透湿素材《KEEN.DRY》を採用しています。
誤って通電中の配電回路に接触してしまった際に、補助的なプロテクト性を発揮するELECTRICAL HAZARD(EH)もしくはELECTRIC SHOCK RESISTANT(ESR)を搭載しています。
アルミニウム製の左右非対称セーフティトゥ。スチール製のものより30%軽く、すっきりとした外観を実現しています。

用途
大工仕事
躯体工事
建築
造園
軽工業
トラックドライバー
材質先芯:アルミニウムカスケードブラウン/ブラック材質(アッパー)レザー足幅レギュラー靴タイプブーツ内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075228951022106-250565-210425
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
075229111022106-255565-362025.5
27,000
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
075229201022106-260565-211826
27,000
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
075229291022106-265565-207226.5
27,000
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
075229381022106-270565-212127
27,000
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
075229471022106-275565-209127.5
27,000
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
075229561022106-280565-207428
27,000
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする