曜日別特売

シンシナティ ナインティ ディグリー シックス ウォータープルーフ ブラック/サンドシェル

シンシナティ ナインティ ディグリー シックス ウォータープルーフ ブラック/サンドシェル - キーン

防水、防滑、カーボンファイバー製先芯入りのワークブーツです。
快適な履き心地と、クラシックで耐久性の高いウェルテッド スタイルが融合しています
環境認証団体LWGが認定した、地球にやさしくしなやかなレザーアッパーを使用しています。
有機フッ素化合物不使用の、耐久性撥水加工を採用しています。

用途
建築
道路工事
造園
採掘
躯体工事
鉄骨加工
足幅レギュラー材質先芯:カーボンファイバー材質(アッパー)レザーブラック/サンドシェル内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075224051027665-25025528-8877
34,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
075224211027665-25525.5528-8858
34,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
075224301027665-26026528-8874
34,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
075224481027665-27027528-8871
34,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
075224571027665-27527.5528-8866
34,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
075224661027665-28028528-8862
34,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
075224391027665-26526.5528-8859
34,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする