曜日別特売

カーボン先芯入り軽量ワークシューズ アルヴァダ シフト

カーボン先芯入り軽量ワークシューズ アルヴァダ シフト - キーン

簡単に着脱できるアッパーデザインが特徴のワークスニーカーです。
カーボンファイバー製の左右非対称セーフティトゥ。100%非金属で外観上目立つことなく、スチールより15%の軽量化を実現しています。
誤って通電中の配電回路に接触してしまった際に、補助的なプロテクト性を発揮するELECTRICAL HAZARD(EH)もしくはELECTRIC SHOCK RESISTANT(ESR)を搭載しています。

用途
倉庫作業
大工仕事
軽工業
組立製造
材質先芯:カーボンファイバー材質(アッパー)繊維足幅レギュラー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075231751028710-250565-2083スティールグレー/ガム25
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
075232001028710-260565-2136スティールグレー/ガム26
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
075232361028710-280565-2140スティールグレー/ガム28
16,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
075231911028710-255565-2128スティールグレー/ガム25.5
16,000
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
075232091028710-265565-2127スティールグレー/ガム26.5
16,000
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
075232181028710-270565-2092スティールグレー/ガム27
16,000
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
075232271028710-275565-2096スティールグレー/ガム27.5
16,000
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
075231051028709-250565-2126ブラック/マグネット25
16,000
取扱い終了
075231211028709-255565-2117ブラック/マグネット25.5
16,000
取扱い終了
075231301028709-260565-2130ブラック/マグネット26
16,000
取扱い終了
075231391028709-265565-2131ブラック/マグネット26.5
16,000
取扱い終了
075231481028709-270565-2145ブラック/マグネット27
16,000
取扱い終了
075231571028709-275565-2068ブラック/マグネット27.5
16,000
取扱い終了
075231661028709-280565-2088ブラック/マグネット28
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする