アイコニック グレー ロー

アイコニック グレー ロー - PUMA

本革スウェード生地を使用したプロテクティブスニーカーです。

用途足への危険を伴う現場作業用。足幅EEE材質先芯:グラスファイバー強化合成樹脂、ソール:合成底材質(アッパー)天然皮革グレー耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0752201964.203.0-25.0【US(アメリカ)】725660-0377
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
0752202864.203.0-25.5【US(アメリカ)】7.525.5660-0375
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
0752203764.203.0-26.0【US(アメリカ)】826660-0374
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
0752204664.203.0-26.5【US(アメリカ)】8.526.5660-0373
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
0752205564.203.0-27.0【US(アメリカ)】927660-0378
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
0752207164.203.0-28.0【US(アメリカ)】1028660-0376
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする