ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。
これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。
NEOPLOT(ネオプロト)ステアリングスペーサーNEOは、純正ステアリングを約50mm手前にセットするための専用スペーサーでドライビングポジションの改善に役立ちます。
材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂色エクステンション:シルバー/カバー:ブラック加工無関連部品品番:NP74270,NP75270,NP77270,NP78270,NP79270危険物の類別非危険物主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】アルト(型式:HA36S/HA36V) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】アルトターボRS(型式:HA36S) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】アルトワークス(型式:HA36S) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】クロスビー(型式:NM71S) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】スイフトスポーツ(型式:ZC33S) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)内容量1個