曜日別特売

ステアリングスペーサーNEO NP70670C

ステアリングスペーサーNEO NP70670C - ネオプロト(NEOPLOT)ステアリングスペーサーNEO NP70670C - ネオプロト(NEOPLOT)ステアリングスペーサーNEO NP70670C - ネオプロト(NEOPLOT)ステアリングスペーサーNEO NP70670C - ネオプロト(NEOPLOT)ステアリングスペーサーNEO NP70670C - ネオプロト(NEOPLOT)ステアリングスペーサーNEO NP70670C - ネオプロト(NEOPLOT)ステアリングスペーサーNEO NP70670C - ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP70670C
ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。
販売備考:適合:ハイエース/レジアスエース(TRH/KDH2##)1-3型,プロボックス/サクシード(NCP5#),他
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] サクシード (型式:NCP5#)
トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH2##/KDH2##) -2013/11(1-3型)
トヨタ[TOYOTA] プロボックス (型式:NCP5#)
トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH2##/KDH2##) -2013/11(1-3型)
色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック
材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
特記事項:※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。
関連商品:品番:NP77220,NP78220

特記※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。その他【関連商品】品番:NP77220,NP78220材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂エクステンション:シルバー/カバー:ブラック加工危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07560747NP70670C
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする