小型デンジノッカーシリーズ EK3200

小型デンジノッカーシリーズ EK3200 エクセン

・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。

仕様●専用コントローラ:EKC3200●相当するハンマー(ポンド):0.6以下 電流(A)1(平均) ケーブル長(m)5 対応材質薬品/食品/精密機械 本体質量(kg)2.1 電源(AC V)200 最大外径×全高(Φ×Hmm)Φ70×192.5 打撃エネルギー(N・m)5.3~8.3 衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8 総質量(kg)2.5 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07561885 EK3200
60,000
56,980
62,678 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする