曜日別特売

1ドア冷凍庫 60L

1ドア冷凍庫 60L - Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 60L - Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 60L - Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 60L - Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 60L - Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 60L - Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 60L - Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 60L - Haier(ハイアール)

小型で使いやすい前開き冷凍庫
整理しやすく取り出し

仕様(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン付属品引き出し(大)×1/引き出し(小)×2質量(kg)24.4ホワイトガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×840電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式直冷式運転音(dB)25電気代の目安3940円/3940円定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)78/85ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)146/146省エネ基準達成率(%)100定格内容積(L)60内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※通電後の初期設定温度は中(約-18℃)です。通常は中(約-18℃)でご使用ください。急冷凍モード中は温度調節はできません。
※耐熱100℃、耐荷重30kg。電子レンジのタイプによって置けない場合があります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07573216JF-U6A(W)
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする