1ドア冷凍庫 33L

1ドア冷凍庫 33L - Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 33L - Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 33L - Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 33L - Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 33L - Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 33L - Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 33L - Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 33L - Haier(ハイアール)

W440 D480 H510のスリムボディのミニマムサイズ
静音

仕様電気代の目安(kW):年間3530円/3530円(1h=31円(税込))付属品メタルラック(1)質量(kg)15.3ホワイト間口(mm)440ガスの種類R-600a、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×480×510電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式運転音(dB)25定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:60/60、電熱装置:-ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)114/114(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:2.6/★★☆定格内容積(L)33内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※操作パネルは製品背面にあります。
※耐熱100℃、耐荷重30kg。電子レンジのタイプによって置けない場合があります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07573207JF-U3A(W)
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする