JET INOUE(ジェットイノウエ)
12V/24V 9インチ樽型LEDドライビングライト ホワイト ポジションライト付き
X字型に光るポジションランプが存在感抜群のハイパワーLEDドライビングランプ
クラシカルな樽型デザインで、手軽に電球仕様からLEDへアップグレード
用途
電装パーツ
ブラケット
ステンレス
消費電力
ドライビングランプ:12V 21.5W/24V 22W、ポジションランプ:12V/2.2W/24V2.5W
レンズ
PC
発光色
6000K(白)
ハウジング
Al合金ダイカスト
塩水噴霧
テスト:96/240(時間)
基準規格
【ECE規定】ECE R112 ref45 ECE R7
LED
ドライビングビーム:ハイパワー×2個/ポジションビーム:ハイパワー16個
コネクタ
DT04-3P
動作温度(℃)
マイナス30~プラス80
明るさ(Lm)
3000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240.1×126.2×102.5
動作電圧(V)
DC9~33
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません
※1個入りとなっておりますので左右でお使いの場合は2個お求めください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07573295
N101DL
オープン
¥
43,700
¥
48,070
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください