リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ 6TB
2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。
万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。
安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。
セキュリティスロットを使用することで盗難防止
UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン
バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応
仕様●RAID仕様:RAID 1 / RAID 0 / リニアモード / 通常モード※出荷時はRAID 1に設定されています●USB仕様:USB Type-A●エネルギー消費効率:0.0024●本体サイズ(D):207mm●対応クライアントOS:Windows 10/8.1、Windows Sever 2012R2/2016/2019、Mac OS X 10.13-10.15●その他通信プロトコル:TCP/IP●筐体タイプ:タワー●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度20~80%●NIC仕様:2.5Gb(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応))●搭載済ストレージ容量:6000GB●附属品:本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書※保証書はパッケージに記載●VCCI:対応●ホットスワップ:なし●RAID対応:ソフトウェアRAID●本体サイズ(H):128mm●本体サイズ(W):92mm
消費電力(W)稼働時36
本体質量(g)2090
搭載OSLinux
グリーン購入法適合
容量(TB)6
ベイ数2
内容量1台