Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 家電 Panasonic(パナソニック)の 冷蔵庫/冷凍庫 Panasonic(パナソニック)の 冷蔵庫 パーソナル冷蔵庫 パーソナル冷蔵庫 注文コード 07573548 1.インバーター搭載で静音&省エネ設計。2.まとめ買いや作り置きの冷凍食品もたっぷり収納できる大容量冷凍室。3.キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。 間口(mm)497 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 NR-B16C2-K NR-B18C2-K 容量 選択解除 156L180L 定格内容積(L) 選択解除 156180 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07573548 NR-B16C2-K 156L 156 オープン ¥57,980 ¥57,980 ¥63,778 (税込) 8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可 07573566 NR-B18C2-K 180L 180 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ 税込¥27,478~ ¥24,980~ 178L 2ドア冷凍冷蔵庫 ツインバード 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ 140L 2ドア冷凍冷蔵庫 ツインバード 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ 231L 2ドア冷凍冷蔵庫 ツインバード 税込¥79,178~ ¥71,980~ 85L 2ドア冷凍冷蔵庫 ツインバード 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 146L 2ドア冷凍冷蔵庫ハーフ&ハーフ Fan式 ツインバード 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ 121L 2ドア冷凍冷蔵庫 ツインバード 税込¥51,678 ¥46,980 冷蔵庫 2ドア 86L YAMAZEN(山善) 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要 YAMAZEN(山善) 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 冷凍冷蔵庫 370L 自動製氷機能付 アイリスオーヤマ 税込¥131,780 ¥119,800 冷凍冷蔵庫 439L アイリスオーヤマ 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ コンプレッサー式冷蔵庫 ミギヒンジ ツインバード 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 業務用インバーター冷蔵庫 ツインバード 税込¥54,978 ¥49,980 業務用コンプレッサー式冷蔵庫 ヒダリヒンジ ツインバード 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 業務用電子冷蔵庫 ツインバード 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 業務用電子冷蔵庫 ヒダリヒンジ ツインバード 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 業務用電子冷蔵庫 ミギヒンジ ツインバード 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 税込¥197,780 ¥179,800 ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG バッテリーのみ PowerArQ 税込¥16,478~ ¥14,980~ 小型冷蔵庫 三ツ星貿易 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ家電冷蔵庫/冷凍庫冷蔵庫 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります 冷蔵庫 冷凍庫 冷温庫/保冷庫 製氷機 冷蔵庫/冷凍庫関連品 シェアする マイページ 最近見た商品